Eriks

Garniture mécanique PCO 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

478,50 €/ Unitéhors TVA

578,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
52.7 mm
l1
34 mm
I4
11 mm