Eriks

Garniture mécanique PCO 035 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12418103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

296,00 €/ Unitéhors TVA

358,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm