Eriks

Garniture mécanique PCO 033 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
45.6 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm