Eriks

Garniture mécanique PCO 032 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12315955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,50 €/ Unitéhors TVA

261,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

216,50 €

-

5+

184,03 €

15.00%

10+

173,20 €

20.00%

20+

162,38 €

25.00%

35+

151,55 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.6 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm