Eriks

Garniture mécanique PCO 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,50 €/ Unitéhors TVA

243,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42.1 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm