Eriks

Garniture mécanique PCO 024 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12415331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

205,00 €/ Unitéhors TVA

248,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
37.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
37.8 mm
l1
30 mm
I4
10 mm