Eriks

Garniture mécanique PCO 022 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,30 €/ Unitéhors TVA

102,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33.4 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm