Eriks

Garniture mécanique PCO 020 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12414375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,40 €/ Unitéhors TVA

73,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
33.4 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm