Eriks

Garniture mécanique PCO 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,00 €/ Unitéhors TVA

290,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30.6 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm