Eriks

Garniture mécanique PCO 016 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119,50 €/ Unitéhors TVA

144,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
26.4 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm