Eriks

Garniture mécanique PCO 014 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
26.4 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24.4 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm