Eriks

Garniture mécanique PCO 012 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12412063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,90 €/ Unitéhors TVA

67,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
23.9 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21.7 mm
l1
23.9 mm
I4
8.6 mm