Eriks

Garniture mécanique PBO 101,6/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 067,00 €/ Unitéhors TVA

2 501,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
101.6 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
61.91 mm
Diamètre extérieur partie rotative
124 mm
Diamètre chambre partie fixe
133.35 mm
Longueur totale partie rotative
61.91 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
101.6 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
61.91 mm