Eriks

Garniture mécanique PBO 098,4/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 980,00 €/ Unitéhors TVA

2 395,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
98.4 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
81.81 mm
Diamètre extérieur partie rotative
121 mm
Diamètre chambre partie fixe
130.2 mm
Longueur totale partie rotative
61.91 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d3
121 mm
l1
61.91 mm
I4
19.9 mm