Eriks

Garniture mécanique PBO 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 217,00 €/ Unitéhors TVA

1 472,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
78.64 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
127 mm
Longueur totale partie rotative
58.74 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
95 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
58.74 mm
I4
19.9 mm