1 879,00 €/ Unitéhors TVA
2 273,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PBO |
Diamètre d'arbre | 95.3 mm |
Type | PBO |
Longueur totale installée | 78.64 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 119 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 127 mm |
Longueur totale partie rotative | 58.74 mm |
Longueur totale partie fixe | 19.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 95.3 mm |
d7 | 127 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 58.74 mm |
I4 | 19.9 mm |