Eriks

Garniture mécanique PBO 090 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12424900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 708,00 €/ Unitéhors TVA

2 066,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
75.46 mm
Diamètre extérieur partie rotative
112 mm
Diamètre chambre partie fixe
123.83 mm
Longueur totale partie rotative
55.56 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
123.83 mm
d3
112 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm