Eriks

Garniture mécanique PBO 079,4/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 476,00 €/ Unitéhors TVA

1 785,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
79.4 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
75.46 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
111.15 mm
Longueur totale partie rotative
55.56 mm
Longueur totale partie fixe
19.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
79.4 mm
d7
111.15 mm
d3
104 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm