Eriks

Garniture mécanique PBO 076,2/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

783,50 €/ Unitéhors TVA

948,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
76.2 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
68.29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
101.6 mm
Longueur totale partie rotative
52.39 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm