Eriks

Garniture mécanique PBO 075 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

510,00 €/ Unitéhors TVA

617,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
68.29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
101.6 mm
Longueur totale partie rotative
52.39 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm