Eriks

Garniture mécanique PBO 073 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 209,00 €/ Unitéhors TVA

1 462,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
73 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
68.29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
95.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.43 mm
Longueur totale partie rotative
52.39 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
73 mm
d7
98.43 mm
d3
95.2 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm