Eriks

Garniture mécanique PBO 069,8/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12423165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

516,00 €/ Unitéhors TVA

624,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
69.8 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
65.11 mm
Diamètre extérieur partie rotative
92 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.25 mm
Longueur totale partie rotative
49.21 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
92 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm