Eriks

Garniture mécanique PBO 068 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

469,50 €/ Unitéhors TVA

568,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
63.5 mm
Longueur totale partie rotative
63.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
l1
63.5 mm