Eriks

Garniture mécanique PBO 066,6/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12422823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 113,00 €/ Unitéhors TVA

1 346,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
66.6 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
65.11 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
92.08 mm
Longueur totale partie rotative
49.21 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
66.6 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm