Eriks

Garniture mécanique PBO 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

757,00 €/ Unitéhors TVA

915,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
65.11 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
92.08 mm
Longueur totale partie rotative
49.21 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm