Eriks

Garniture mécanique PBO 063 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12422319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 113,00 €/ Unitéhors TVA

1 346,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
53.98 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
82.55 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
d7
82.55 mm
d3
84.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm