Eriks

Garniture mécanique PBO 060,3/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 087,00 €/ Unitéhors TVA

1 315,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
60.3 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
53.98 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.38 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
60.3 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm