Eriks

Garniture mécanique PBO 057,1/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

587,50 €/ Unitéhors TVA

710,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
57.1 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
53.98 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
76.2 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d3
78.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm