Eriks

Garniture mécanique PBO 050,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12420730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,00 €/ Unitéhors TVA

193,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
53.98 mm
Diamètre extérieur partie rotative
73.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm