Eriks

Garniture mécanique PBO 047,6/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12419998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,50 €/ Unitéhors TVA

798,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
47.6 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
52.48 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
66.68 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm