Eriks

Garniture mécanique PBO 043 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12419399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,50 €/ Unitéhors TVA

186,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
52.48 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Longueur totale partie rotative
40.48 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm