Eriks

Garniture mécanique PBO 041 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

284,50 €/ Unitéhors TVA

344,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
41 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
45.34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.35 mm
Longueur totale partie rotative
33.34 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
41 mm
d7
60.35 mm
d3
59.2 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm