Eriks

Garniture mécanique PBO 036,5/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

235,50 €/ Unitéhors TVA

284,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
36.5 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
45.34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
55.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
57.15 mm
Longueur totale partie rotative
33.34 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
36.5 mm
d7
57.15 mm
d3
55.8 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm