Eriks

Garniture mécanique PBO 034 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
34 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
45.34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.98 mm
Longueur totale partie rotative
33.34 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
34 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm