389,50 €/ Unitéhors TVA
471,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PBO |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Type | PBO |
Longueur totale installée | 45.34 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 47.4 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 50.8 mm |
Longueur totale partie rotative | 33.34 mm |
Longueur totale partie fixe | 12 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 32 mm |
d7 | 50.8 mm |
d3 | 47.4 mm |
l1 | 33.34 mm |
I4 | 12 mm |