Eriks

Garniture mécanique PBO 032 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,80 €/ Unitéhors TVA

83,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
45.34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
33.34 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm