Eriks

Garniture mécanique PBO 029 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,60 €/ Unitéhors TVA

70,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
29 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
45.34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.63 mm
Longueur totale partie rotative
33.34 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
29 mm
d7
47.63 mm
d3
45.6 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm