Eriks

Garniture mécanique PBO 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12317629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,00 €/ Unitéhors TVA

202,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

167,00 €

-

5+

141,95 €

15.00%

10+

133,60 €

20.00%

20+

125,25 €

25.00%

35+

116,90 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
35.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
40.5 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40.5 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm