Eriks

Garniture mécanique PBO 025,4/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

344,00 €/ Unitéhors TVA

416,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
35.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
40.5 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25.4 mm
d7
40.5 mm
d3
43.2 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm