Eriks

Garniture mécanique PBO 020 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,60 €/ Unitéhors TVA

60,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
35.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.7 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35.7 mm
d3
33.4 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm