Eriks

Garniture mécanique PBO 019 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12413977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,00 €/ Unitéhors TVA

304,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
19 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
35.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.15 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
19 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm