Eriks

Garniture mécanique PBO 015 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,50 €/ Unitéhors TVA

130,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
35.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.95 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm