228,50 €/ Unitéhors TVA
276,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PBO |
Diamètre d'arbre | 15.8 mm |
Type | PBO |
Longueur totale installée | 35.7 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 27 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 30.95 mm |
Longueur totale partie rotative | 25.4 mm |
Longueur totale partie fixe | 10.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 15.8 mm |
d7 | 30.95 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 10.3 mm |