Eriks

Garniture mécanique PBO 010 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12411617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
34.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
8.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm