Eriks

Garniture mécanique PBO 010 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12411611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PBO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
PBO
Longueur totale installée
34.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
8.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm