Eriks

Garniture mécanique partie rotative WAO 063 /S TC/-/E

  • ERIKS:12404559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,50 €/ Unitéhors TVA

798,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

659,50 €

-

5+

560,58 €

15.00%

10+

527,60 €

20.00%

21+

494,63 €

25.00%

35+

461,65 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
63 mm
Longueur totale
25.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
79.3 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
WAO
d1
63 mm
d3
79.3 mm
l1
25.8 mm