205,00 €/ Unitéhors TVA
248,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205,00 € | - |
5+ | 174,25 € | 15.00% |
10+ | 164,00 € | 20.00% |
20+ | 153,75 € | 25.00% |
35+ | 143,50 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Longueur totale | 24.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 40 mm |
Tourne à gauche | Non |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | TAO |
d1 | 28 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 24.5 mm |