848,00 €/ Unitéhors TVA
1 026,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 848,00 € | - |
5+ | 720,80 € | 15.00% |
10+ | 678,40 € | 20.00% |
21+ | 636,00 € | 25.00% |
35+ | 593,60 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur totale | 36 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 113.6 mm |
Tourne à gauche | Oui |
Tourne à droite | Oui |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SAE |
d1 | 90 mm |
d3 | 113.6 mm |
l1 | 36 mm |