Eriks

Garniture mécanique partie rotative SAE 053 /S CAR/-/E

  • ERIKS:11308033
Image 1
Ajouter à la liste

397,00 €/ Unitéhors TVA

480,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

397,00 €

-

5+

337,45 €

15.00%

10+

317,60 €

20.00%

20+

297,75 €

25.00%

35+

277,90 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
34.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
68.8 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SAE
d1
53 mm
d3
68.8 mm
l1
34.5 mm