Eriks

Garniture mécanique partie rotative SAE 048 /S CAR/-/V

  • ERIKS:12337402
Image 1
Ajouter à la liste

375,00 €/ Unitéhors TVA

453,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

375,00 €

-

5+

318,75 €

15.00%

10+

300,00 €

20.00%

20+

281,25 €

25.00%

35+

262,50 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
62.4 mm
Tourne à gauche
Oui
Tourne à droite
Oui
Matériau du palier
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SAE
d1
48 mm
d3
62.4 mm
l1
34 mm